Phoenix Contact - UM-ALU 4-72 FRONT 200 - Accessoire pour boîtier UM-ALU - UM-ALU 4-72 FRONT 200 - 2200930

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UM-ALU 4-72 FRONT 200 - Accessoire pour boîtier UM-ALU - UM-ALU 4-72 FRONT 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural possible - Non

  • matériau - aluminium

  • largeur - 71.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356720465

Réf. Sonepar

00126200930

Réf. Fournisseur

2200930

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de boîtier:

ouvert

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

matériau:

aluminium

largeur:

71.8 mm

hauteur:

71.8 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

autre

couleur:

autre

profondeur:

2 mm

Boîtier pour profilé extrudé, Plaque avant du profilé de base, coloris: couleurs aluminium, largeur: 71,8 mm, longueur: 201,3 mm, profondeur: 2 mm, recommandé pour les éléments latéraux UM-ALU 4-..COVER PA..