Phoenix Contact - UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - Boîtier électronique - UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - 2200922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
montage possible sur barres profilées - Non
montage mural possible - Non
matériau - aluminium
largeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356716260
Réf. Sonepar
00126200922
Réf. Fournisseur
2200922
Marque
Phoenix Contact
type de boîtier:
fermé
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
matériau:
aluminium
largeur:
200 mm
hauteur:
75 mm
boîtier connectable:
Non
finition de la surface:
autre
couleur:
autre
profondeur:
29.4 mm


