Phoenix Contact - UM-TM (12X10) - Repérage de borne UM-TM (12X10) - 0830937

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UM-TM (12X10) - Repérage de borne UM-TM (12X10)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 10 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356910736

Réf. Sonepar

00126691073

Réf. Fournisseur

0830937

Marque

Phoenix Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

10 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: clipsage, pour bloc