Phoenix Contact - UP 4/ 2 - UP 4/ 2 - Connecteur femelle pour embase FC 4 - 3060128

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UP 4/ 2 - UP 4/ 2 - Connecteur femelle pour embase FC 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - insert mâle

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...6 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356090292

Réf. Sonepar

00126609029

Réf. Fournisseur

3060128

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

insert mâle

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...6 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de pôles:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

section de conducteur connectable:

0.2...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...6 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

2

largeur:

12.4 mm

connectable:

Non

Connecteurs, raccordement vissé, nb. de pôles : 2, sections : 0,2 mm² - 6 mm², largeur : 12,4 mm, hauteur : 41 mm, couleur : gris