Phoenix Contact - UPS-AC - 230VAC/230VAC - 500 VA - 2320270


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 5.2 VA
technologie USV - hors ligne
temps de pontage à pleine charge - 60 min
raccordement d'entrée - autre
SNMP - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356560078
Réf. Sonepar
00126320270
Réf. Fournisseur
2320270
Marque
Phoenix Contact
puissance apparente de sortie:
5.2 VA
technologie USV:
hors ligne
temps de pontage à pleine charge:
60 min
raccordement d'entrée:
autre
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
130 mm
largeur:
125 mm
profondeur:
125 mm
poids:
2.2 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
196...264 V
tension de sortie:
120...120 V