Phoenix Contact - UPS-DC 24VDC/24VDC- 20A - 2320238

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UPS-DC 24VDC/24VDC- 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 20 VA

  • puissance effective de sortie - 480 W

  • technologie USV - hors ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 60 min

  • raccordement d'entrée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4046356554190

Réf. Sonepar

00126320238

Réf. Fournisseur

2320238

Marque

Phoenix Contact

puissance apparente de sortie:

20 VA

puissance effective de sortie:

480 W

technologie USV:

hors ligne

temps de pontage à pleine charge:

60 min

raccordement d'entrée:

autre

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

130 mm

largeur:

40 mm

profondeur:

125 mm

poids:

0.6 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

18...30 V

type de construction:

appareil indépendant

tension de sortie:

24...24 V

QUINT - UPS-DC 24VDC/24VDC- 20A