Phoenix Contact - UPS-DC 24VDC/24VDC- 40A - 2320241

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UPS-DC 24VDC/24VDC- 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 40 VA

  • technologie USV - hors ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 30 min

  • raccordement d'entrée - autre

  • SNMP - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356554121

Réf. Sonepar

00126320241

Réf. Fournisseur

2320241

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

puissance apparente de sortie:

40 VA

technologie USV:

hors ligne

temps de pontage à pleine charge:

30 min

raccordement d'entrée:

autre

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

130 mm

largeur:

47 mm

profondeur:

125 mm

poids:

0.7 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

18...30 V

type de construction:

appareil indépendant

tension de sortie:

24...24 V

QUINT - UPS-DC 24VDC/24VDC- 40A