Phoenix Contact - UPS-DC - (non Port com) 24VDC/24VDC-40A - Chargeur 5A - 2907077

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UPS-DC - (non Port com) 24VDC/24VDC-40A - Chargeur 5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie USV - hors ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0

  • raccordement d'entrée - autre

  • interface USB - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626170053

Réf. Sonepar

00126003361

Réf. Fournisseur

2907077

Marque

Phoenix Contact

technologie USV:

hors ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

0

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

130 mm

largeur:

47 mm

profondeur:

125 mm

poids:

0.7 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

18...30 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Oui

efficacité totale:

97 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

18...30 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

QUINT4-UPS-DC - (non Port com) 24VDC/24VDC-40A - Chargeur 5A