Phoenix Contact - USB 2-RTK/S - Pont de commutation - 0311278

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - USB 2-RTK/S - Pont de commutation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pont commutable

  • courant assigné In - 39 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918001384

Réf. Sonepar

00126800138

Réf. Fournisseur

0311278

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

pont commutable

courant assigné In:

39 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Non

dimension de trame:

8.2 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Pont de commutation, Nombre de pôles : 2, couleur : argenté