Phoenix Contact - UT 6-HESILED 60 (6,3X32) - Bloc de jonction fusibles - 3046427


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 6,3x32 mm
finition du porte-fusible - orientable
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 60 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356055826
Réf. Sonepar
00126605582
Réf. Fournisseur
3046427
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible:
fusible G 6,3x32 mm
finition du porte-fusible:
orientable
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
60 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
noir
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
LED
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:
30...60 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
6...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...0.2 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
8.2 mm
hauteur:
57.8 mm
profondeur:
57.8 mm
plaque de fermeture requise:
Non