Phoenix Contact - UW 25-POT - Bornier traversée de paroi - UW 25-POT - 3073500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...25 mm²
courant assigné In - 101 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356344678
Réf. Sonepar
00126073500
Réf. Fournisseur
3073500
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...25 mm²
courant assigné In:
101 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
1
mode de pose:
montage direct
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
4...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
6...35 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
position de raccordement:
latéral
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur/dimension:
15.1 mm
dimension perpendiculaire à l'intérieur de la plaque de montage:
20.6 mm
dimension parallèle à l'intérieur de la plaque de montage:
30 mm
dimension perpendiculaire à l'extérieur de la plaque de montage:
42.3 mm
dimension parallèle à l'extérieur de la plaque de montage:
48.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
avec bride de fixation traversante intégrée:
Non
épaisseur de la plaque de montage:
1...6 mm


