Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - UW 4/S - Bornier traversée de paroi - UW 4/S - 3073319

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UW 4/S - Bornier traversée de paroi - UW 4/S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356344265

Réf. Sonepar

00126073319

Réf. Fournisseur

3073319

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...4 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

1

mode de pose:

montage direct

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

position de raccordement:

latéral

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

8.1 mm

dimension perpendiculaire à l'intérieur de la plaque de montage:

20.8 mm

dimension parallèle à l'intérieur de la plaque de montage:

24.8 mm

dimension perpendiculaire à l'extérieur de la plaque de montage:

23.6 mm

dimension parallèle à l'extérieur de la plaque de montage:

23.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

avec bride de fixation traversante intégrée:

Non

épaisseur de la plaque de montage:

1...4 mm

BJ de traversée, Raccordement vissé, Intensité nominale: 76 A, Section: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 8, Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage: 0 °, Largeur: 10,1 mm, Coloris: gris