Phoenix Contact - UW 50/S - Bornier traversée de paroi - UW 50/S - 1713709

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...50 mm²
courant assigné In - 150 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626325996
Réf. Sonepar
00126003277
Réf. Fournisseur
1713709
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
16...50 mm²
courant assigné In:
150 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
1
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...50 mm²
section de raccordement cable rigide:
16...50 mm²
section de raccordement cable souple:
6...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
position de raccordement:
latéral
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-40...-40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur/dimension:
18.8 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
avec bride de fixation traversante intégrée:
Non


