Phoenix Contact - UWV 10 - Bornier traversée de paroi - UWV 10 - 3073403


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 57 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356344715
Réf. Sonepar
00126073403
Réf. Fournisseur
3073403
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
1
mode de pose:
montage direct
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
position de raccordement:
latéral
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur/dimension:
10.1 mm
dimension perpendiculaire à l'intérieur de la plaque de montage:
18 mm
dimension parallèle à l'intérieur de la plaque de montage:
21 mm
dimension perpendiculaire à l'extérieur de la plaque de montage:
32 mm
dimension parallèle à l'extérieur de la plaque de montage:
33 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
avec bride de fixation traversante intégrée:
Non
épaisseur de la plaque de montage:
1...4 mm