Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Parafoudre PV - T1+2 - 600 VDC - Itotal: 12,5 kA - 2906293

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Parafoudre PV - T1+2 - 600 VDC - Itotal: 12,5 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 6.25 kA

  • mode de pose - autre

  • taille (DIN) - autre

  • schéma de liaison - Oui

  • Schéma de liaison IT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626063010

Réf. Sonepar

00126606301

Réf. Fournisseur

2906293

Marque

Phoenix Contact

courant de foudre (10/350 µs):

6.25 kA

mode de pose:

autre

taille (DIN):

autre

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension continue la plus élevée CC:

800 V

niveau de protection:

2.9 kV

niveau de protection (CC+ - CC-):

2.9 kV

niveau de protection (CC+/CC- - PE):

2.9 kV

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

VALVETRAB MB - Parafoudre PV- Type 1+2 - 600 VDC - Itotal: 12,5 kA