Phoenix Contact - VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Parafoudre PV - T2 - 1500VDC - In: 20 kA - 2905647

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 4.5 kV
mode de pose - autre
schéma de liaison - Oui
Schéma de liaison IT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356984225
Réf. Sonepar
00126698422
Réf. Fournisseur
2905647
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
niveau de protection:
4.5 kV
mode de pose:
autre
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
tension continue la plus élevée CC:
1500 V
tension PV max.:
1500 V
niveau de protection L-N:
4.5 kV
niveau de protection N-PE:
4.5 kV
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
4 TE
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
autre


