Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - VAL-US-347/30/3+1V-FM - Parafoudre USA Tri+N - 347 V AC - 1079099

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VAL-US-347/30/3+1V-FM - Parafoudre USA Tri+N  - 347 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 2.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626796789

Réf. Sonepar

00126679678

Réf. Fournisseur

1079099

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

2.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

30 kA

tension max de régime permanent:

580 V

niveau de protection L-N:

2.5 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

125 A

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

fusible auxiliaire intégré:

Oui

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

autre

VALVETRAB - Parafoudre USA Triphasé +N - 347 V AC