Phoenix Contact - VAL-US-600D/30/3+0-FM - Parafoudre USA tripolaire - 600 V AC - 2910391

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VAL-US-600D/30/3+0-FM - Parafoudre USA tripolaire  - 600 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 554 V

  • niveau de protection - 2.9 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626445281

Réf. Sonepar

00126644528

Réf. Fournisseur

2910391

Marque

Phoenix Contact

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

tension nominale AC:

554 V

niveau de protection:

2.9 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

30 kA

tension max de régime permanent:

750 V

niveau de protection L-N:

2.9 kV

niveau de protection N-PE:

2.9 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

100 A

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

autre

VALVETRAB - Parafoudre USA Triphasé - 600 V AC