Phoenix Contact - Variateur de vitesse CSS 0,75kW - moteur triphasé - alim mono - AU - 1201509

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Variateur de vitesse CSS 0,75kW - moteur triphasé - alim mono - AU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • courant nominal - 9.1 A

  • nombre de phases - 1

  • numéro RAL - 7042

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151265373

Réf. Sonepar

00126126537

Réf. Fournisseur

1201509

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

couleur:

gris

courant nominal:

9.1 A

nombre de phases:

1

numéro RAL:

7042

régulation de puissance continue:

Oui

nombre de marches:

2

élément de base sans couvercle:

Non

type de commande:

contact à poussoir/touche à pression

voyant:

sans

contact de commutation:

Oui

avec capteur de température:

Non

hauteur:

210 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

190 mm

indice de protection (IP):

IP20

Variateur de vitesse simplifié pour démarrer et inverser le sens des moteurs jusqu'à 480 V AC et 0,75 kW, protection moteur réglable, fonction STO jusqu'au SIL 3 / PL e, raccordement Push-in, entrée alim monophasée