Phoenix Contact - Variateur de vitesse CSS 1,5kW - moteur triphasé - alim triphasé - AU - 1201650


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - gris
courant nominal - 4.2 A
nombre de phases - 3
numéro RAL - 7042
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151266011
Réf. Sonepar
00126126601
Réf. Fournisseur
1201650
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose:
autre
couleur:
gris
courant nominal:
4.2 A
nombre de phases:
3
numéro RAL:
7042
régulation de puissance continue:
Oui
nombre de marches:
2
élément de base sans couvercle:
Non
type de commande:
contact à poussoir/touche à pression
voyant:
sans
contact de commutation:
Oui
avec capteur de température:
Non
hauteur:
210 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
190 mm
indice de protection (IP):
IP20