Phoenix Contact - VC-K-T1-Z/88/13-MTR-DCU - Capot - VC-K-T1-Z/88/13-MTR-DCU - 1886376


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
largeur - 33 mm
hauteur - 79.2 mm
profondeur - 65.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918904838
Réf. Sonepar
00126886376
Réf. Fournisseur
1886376
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau du boîtier/corps:
autre
disposition de l'entrée de câble:
autre
largeur:
33 mm
hauteur:
79.2 mm
profondeur:
65.8 mm
revêtement du boîtier:
autre
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
autre
avec volet de protection:
Non
avec piquage:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
finition CEM:
Non
résistant aux UV:
Non