Phoenix Contact - VC-KV-VB 7 - Boulon de fermeture - VC-KV-VB 7 - 1647569


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de filetages métrique/PG - 7
matériau - plastique
couleur - autre
sans halogène - Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918941567
Réf. Sonepar
00126894156
Réf. Fournisseur
1647569
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
taille de filetages métrique/PG:
7
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non