Phoenix Contact - VC-KV-WR-PG16 - Presse-étoupe pour tube ondulé - VC-KV-WR-PG16 - 1854941


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
avec filetage extérieur - Non
longueur totale - 39.5 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918149345
Réf. Sonepar
00126814934
Réf. Fournisseur
1854941
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec filetage extérieur:
Non
longueur totale:
39.5 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
modèle:
autre
serre cable:
Non
délestage de traction CEM:
Non
type raccordement 1:
autre