Phoenix Contact - VC-TR1/2M - Cadre passe-câble plastique VARIOCON VC1 - Noir - 1852891

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VC-TR1/2M - Cadre passe-câble plastique VARIOCON VC1 - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre de fixation - plastique

  • orientation de la fixation - orientable

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • largeur - 50.2 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918133757

Réf. Sonepar

00126813375

Réf. Fournisseur

1852891

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

matériau du cadre de fixation:

plastique

orientation de la fixation:

orientable

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

50.2 mm

hauteur:

27.5 mm

profondeur:

20.2 mm

Cadre passe-câble, Famille d'articles: VARIOCON, type: VC1, matériau du boîtier: Polyamide, coloris: noir