Phoenix Contact - VC-TR3/4M - Cadre passe-câble - VC-TR3/4M - 1852914

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VC-TR3/4M - Cadre passe-câble - VC-TR3/4M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre de fixation - plastique

  • orientation de la fixation - orientable

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • largeur - 80.2 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918127169

Réf. Sonepar

00126812716

Réf. Fournisseur

1852914

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

matériau du cadre de fixation:

plastique

orientation de la fixation:

orientable

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

80.2 mm

hauteur:

27.5 mm

profondeur:

20.2 mm

Cadre passe-câble, Famille d'articles: VARIOCON, type: VC3, matériau du boîtier: Polyamide, coloris: noir