Phoenix Contact - VIP-2/PT/HD15SUB/F - Module interface VIP-2/PT/HD15SUB/F - 2904272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 15
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356814812
Réf. Sonepar
00126681481
Réf. Fournisseur
2904272
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
15
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
46.6 mm
largeur:
46.9 mm
hauteur:
72.1 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


