Phoenix Contact - VIP-3/PT/D37SUB/M/LED - Module interface VIP-3/PT/D37SUB/M/LED - 2904261

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VIP-3/PT/D37SUB/M/LED - Module interface VIP-3/PT/D37SUB/M/LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356813389

Réf. Sonepar

00126681338

Réf. Fournisseur

2904261

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

63 mm

largeur:

72.3 mm

hauteur:

75.8 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE, raccordements Push-in, avec connecteur femelle miniature D-SUB, montage sur profilé NS 35, avec LED, nombre de pôles : 37