Phoenix Contact - VIP-3/PT/D50SUB/M/LED - Module interface VIP-3/PT/D50SUB/M/LED - 2904262


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356813396
Réf. Sonepar
00126681339
Réf. Fournisseur
2904262
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
50
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
63 mm
largeur:
97.7 mm
hauteur:
75.8 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm