fin de vie

Phoenix Contact - Vis de fermeture - 1239800

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Vis de fermeture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • couleur de gaine - autre

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • boîtier du connecteur raccordement 1 - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151425579

Réf. Sonepar

00126142557

Réf. Fournisseur

1239800

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

catégorie:

autre

couleur de gaine:

autre

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP67

Vis de fermeture, Montage face arrière, M16 x 1,5, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb <0,1%)