Phoenix Contact - Vis de fermeture A-INSP-M20-65N-P-BK - 1415206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - autre
couleur - autre
sans halogène - Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626038513
Réf. Sonepar
00126415206
Réf. Fournisseur
1415206
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de filetage:
métrique
matériau:
autre
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
numéro RAL:
9005
version anti-déflagration:
Non