Phoenix Contact - Vis de fermeture A-INSP-PG7-65N-P-BK - 1047561

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Vis de fermeture A-INSP-PG7-65N-P-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626648361

Réf. Sonepar

00126664836

Réf. Fournisseur

1047561

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de filetage:

PG

matériau:

autre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.27 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

numéro RAL:

9005

Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: PA, filetage de raccordement: Pg7, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint torique