Phoenix Contact - Vis de fermeture HC-M-BS-M16 - 1646227

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Vis de fermeture HC-M-BS-M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918927981

Réf. Sonepar

00126892798

Réf. Fournisseur

1646227

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

autre

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: argenté