Phoenix Contact - Vis de fermeture PROT-M12 - 1680539

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Vis de fermeture PROT-M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918163389

Réf. Sonepar

00126816338

Réf. Fournisseur

1680539

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

15 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

Vis de fermeture M12 pour connecteurs femelles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables