Phoenix Contact - Vis de fermeture PROT-M12 FS - 1560251


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - autre
couleur - noir
sans halogène - Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356183659
Réf. Sonepar
00126618365
Réf. Fournisseur
1560251
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de filetage:
métrique
matériau:
autre
couleur:
noir
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1 mm
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non