Phoenix Contact - Vis de fermeture PROT-M12 SH - 1503302

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Vis de fermeture PROT-M12 SH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918910020

Réf. Sonepar

00126891002

Réf. Fournisseur

1503302

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de filetage:

métrique

matériau:

autre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1 mm

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

Vis de fermeture M12 pour connecteurs femelles M12 non occupés des câbles blindés pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables