Phoenix Contact - Vis de fermeture PROT-MS SCO - 1553129

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 150

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - plastifié

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356156776

Réf. Sonepar

00126615677

Réf. Fournisseur

1553129

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

150

matériau:

autre

traitement de la surface:

plastifié

couleur:

noir

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Vis de fermeture M12 à verrouillage rapide pour M12 femelles inutilisés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables