Phoenix Contact - VL PORTICO SERVER 1 CLIENT - VL PORTICO SERVER 1 CLIENTPC Industriels-Logiciel- - 2701453

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - VL PORTICO SERVER 1 CLIENT - VL PORTICO SERVER 1 CLIENTPC Industriels-Logiciel-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction diagnostic intégrée - Non

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • adapté au système cible SPS - Non

  • adapté au système cible PC - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows 9x - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356771146

Réf. Sonepar

00126677114

Réf. Fournisseur

2701453

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction de configuration intégrée:

Non

adapté au système cible SPS:

Non

adapté au système cible PC:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données disponible:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

multilingue:

Oui

adapté au système cible HMI:

Non

adapté à un autre système cible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Logiciel de téléexploitation du portail de réseaux. Il permet l'affichage / la commande à distance depuis un PC Remote-Client.