Phoenix Contact - VS-09-ST-DSUB-CD-G - Porte-contacts D-SUB - VS-09-ST-DSUB-CD-G - 1688832


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
nombre de pôles - 9
finition des contacts - mâle
type de connexion - sertissage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918822965
Réf. Sonepar
00126882296
Réf. Fournisseur
1688832
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
prise (Plug)
nombre de pôles:
9
finition des contacts:
mâle
type de connexion:
sertissage
Porte-contacts D-SUB, taille Shell 1, pour 9 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour le raccordement serti, droit, fixation au moyen d'un filetage M3, pour cadre de montage VS-09-...