Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - WG-S HF 150 BK - Flexible spiralé - 3241124

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WG-S HF 150 BK - Flexible spiralé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 22.2 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 25...150 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356718288

Réf. Sonepar

00126671828

Réf. Fournisseur

3241124

Marque

Phoenix Contact

diamètre nominal:

22.2 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

25...150 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-50...85 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.4 mm

largeur d'hélice:

150 mm

Le flexible spiralé, permettant de regrouper et de guider facilement les câbles et conducteurs, offre une protection contre les faibles contraintes mécaniques