Phoenix Contact - WG-S HF 70 BK - Flexible spiralé - 3241118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 10 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 13...70 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356717472
Réf. Sonepar
00126671747
Réf. Fournisseur
3241118
Marque
Phoenix Contact
diamètre nominal:
10 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
13...70 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-50...85 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1 mm
largeur d'hélice:
70 mm


