Phoenix Contact - WG-S HF 70 - Flexible spiralé - 3241117

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WG-S HF 70 - Flexible spiralé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 10 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 13...70 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356717465

Réf. Sonepar

00126671746

Réf. Fournisseur

3241117

Marque

Phoenix Contact

diamètre nominal:

10 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

autre

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

13...70 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Oui

température de fonctionnement:

-50...85 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1 mm

largeur d'hélice:

70 mm

Le flexible spiralé, permettant de regrouper et de guider facilement les câbles et conducteurs, offre une protection contre les faibles contraintes mécaniques