Phoenix Contact - WIREFOX-D CX-3 - Pince à dénuder WIREFOX-D CX-3 - 1212165

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WIREFOX-D CX-3 - Pince à dénuder WIREFOX-D CX-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 90 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0...0 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356454339

Réf. Sonepar

00126645433

Réf. Fournisseur

1212165

Marque

Phoenix Contact

longueur:

90 mm

plage de dénudage section transversale:

0...0 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Oui

plage de dénudage diamètre:

2.5...7.6 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

autoréglage:

Non

longueur de mâchoire:

15.5 mm

largeur de tête:

25.5 mm

hauteur de tête:

37.5 mm

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

1 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Oui

poids:

90 g

traitement des surfaces:

non traité

Outil à dénuder pour câble coaxial de 2,5 ... 7,6 mm Ø, 2 niveaux, dimension de dépose 12,0 mm