Phoenix Contact - WMS 12,7 (60X20)R - Gaine thermorétractable WMS 12,7 (60X20)R - 0800369

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WMS 12,7 (60X20)R - Gaine thermorétractable WMS 12,7 (60X20)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 4.2...12.7 mm

  • diamètre du câble - 4.2...12.7 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356626385

Réf. Sonepar

00126800455

Réf. Fournisseur

0800369

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

4.2...12.7 mm

diamètre du câble:

4.2...12.7 mm

longueur:

60 mm

largeur:

20 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

couleur:

blanc

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Gaine thermorétractable, Rouleau non perforé, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLLMASTER 300/600, ROLL, ROLL 2.0, plage de diamètre de câble: 4,2 ... 12,7 mm, surface utile: 60 x 20 mm, nb. d'étiquettes: 250