Phoenix Contact - WMT 3,5 (15X5)R - Repère de fil et câble à insérer WMT 3,5 (15X5)R - 0817222


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2...3.5 mm
diamètre du câble - 2...3.5 mm
longueur - 31.4 mm
largeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356125697
Réf. Sonepar
00126612569
Réf. Fournisseur
0817222
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
2...3.5 mm
diamètre du câble:
2...3.5 mm
longueur:
31.4 mm
largeur:
5 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
couleur:
blanc
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre