Phoenix Contact - WP-FS IP68 M20 - Joint plat WP-FS IP68 M20 - 3241162

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WP-FS IP68 M20 - Joint plat WP-FS IP68 M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 29 mm

  • diamètre intérieur - 20 mm

  • épaisseur - 1.8 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356785686

Réf. Sonepar

00126678568

Réf. Fournisseur

3241162

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

diamètre externe:

29 mm

diamètre intérieur:

20 mm

épaisseur:

1.8 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Joint plat, matériau: Perbunan, indice de protection: IP68, coloris: noir, diamètre intérieur: 20 mm