Phoenix Contact - WP-G BRASS IP65 PG21 - Presse-étoupe WP-G BRASS IP65 PG21 - 3241055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20.5 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356712057
Réf. Sonepar
00126671205
Réf. Fournisseur
3241055
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
diamètre nominal:
20.5 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...65
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
22 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
27 mm
longueur de filetage:
10 mm
longueur totale:
40 mm
hauteur totale:
40 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-40...125 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non