Phoenix Contact - WP-G HF IP66 PG16 BK - Presse-étoupe WP-G HF IP66 PG16 BK - 3240891

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WP-G HF IP66 PG16 BK - Presse-étoupe WP-G HF IP66 PG16 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - autre

  • diamètre nominal - 21.2 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • diamètre nominal en pouces - autre

  • filetage rotatif - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356709989

Réf. Sonepar

00126670998

Réf. Fournisseur

3240891

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement:

autre

diamètre nominal:

21.2 mm

indice de protection (IP):

IP66

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

PG16

longueur de filetage:

13 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

plus grand diamètre externe du tuyau:

21.2 mm

hauteur totale:

46 mm

longueur totale:

46 mm

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

Presse-étoupe, matériau: PA 6, indice de protection: IP66, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V0