Phoenix Contact - WT-HF 4,5X430 - Collier serrant - 3240770

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WT-HF 4,5X430 - Collier serrant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 430 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356704885

Réf. Sonepar

00126240770

Réf. Fournisseur

3240770

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

430 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.55 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-10...60 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr