Phoenix Contact - WT-ID HF 3,5X140 BU - Collier serrant détectable - 3240795

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - WT-ID HF 3,5X140 BU - Collier serrant détectable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 140 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356705233

Réf. Sonepar

00126240795

Réf. Fournisseur

3240795

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

140 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.03 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

130 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-10...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Attache-câble, détectable à l'aide de pigments métalliques, pour une fixation rapide et sûre