Phoenix Contact - WT-STEEL S 4,6X150 - Collier serrant métallique - 3240807


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 150 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356705455
Réf. Sonepar
00126240807
Réf. Fournisseur
3240807
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
150 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.26 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
890 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
température de montage:
-80...538 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Non